Gewindeschneidfutter MLA IK 50 bar, SK 40, Gewinde-Schneidbereich: M6-20

Artikel-Nr.: 410461 Katalog-Nr.: 338100
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 269.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-Schneidbereich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Form: AD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-Schneidbereich M6 – M20
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm DIN 69871; ISO 7388-1
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Längenausgleich Druck 0,2 mm
Längenausgleich Zug 1 mm
Außen-⌀ D 60 mm
Innen-⌀ D1 32 mm
Auskraglänge A-Maß 90 mm
passend für ER-Größe 25
Form AD
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 410461
Katalognummer 338100
EAN / GTIN 4045197336149
Herstellernummer 338100 M6-20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
  • Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers/-formers bis zu 300 %.
  • Innere Kühlmittelzuführung bis 50 bar.
  • Sicheres Spannen in Schnellwechsel-Einsätzen für ER-Spannzangen.
  • Rundlauf Schaftkegel zum Kegel am Einsatz < 3 µm.

Verwendung:

Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer/Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen, siehe Nr. 308881-309240 (Gr. ER11 / 16 / 25). ER-Gewindebohr-Spannzangen mit Vierkant, siehe Nr. 309399 - 309413 (Gr. ER 11 /16 / 25).
Anzugsbolzen, siehe Nr. 308600 − 308806.
Kühlmittelrohr für HSK, siehe Nr. 309880.
Steckschlüssel für HSK, siehe Nr. 309890.
Schnellwechsel-Einsätze und Verlängerungen, siehe Nr. 338120338142.

Hinweis:

Maximale Drehzahl 4000 min-1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb