KOMET® KOMET KUB Centron® Bohrkrone für Wendeschneidplatten WOEX

Artikel-Nr.: 393004 Katalog-Nr.: 236650
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 752.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Centron®
Nenn-⌀ DC 47 mm
Bohrverwendung Zentrierbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Grundkörper-Größe 46
Schraube für Grundkörper 239655 20IP
Zentrierspitze-Größe 46
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304
Wendeplattenschrauben-Set 239655 10IP (2,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 393004
Katalognummer 236650
EAN / GTIN 4047109081604
Herstellernummer V46 50470
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Prozesssicher bis 8 (9)×D.
  • Zentrierung durch Zentrierspitze und Führungsstollen.
  • Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
  • ⌀ der Führungsstollen ist abgestimmt auf Wendeschneidplatte mit 0,4 mm Eckenradien. Bei Durchgangsbohrungen kann der ⌀ des Führungsstollens mit Unterlegfolien abgestimmt werden.

Verwendung:

  • Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.
  • Mit Zentrierspitze Nr. 236655236657.
  • Mit Wendeschneidplatte Nr. 236740237080.

Passend für:

Grundkörper Nr. 236652236654.

Lieferumfang:

Bohrkrone inklusive Führungsstollen (Ersatzführungsstollen Nr. 236658).
Ab ⌀ 65 mm mit Wendeschneidplatten-Einsätzen (Wendeschneidplatten-Einsatz außen +1 mm im ⌀ einstellbar).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb