KOMET®Unisix Wendeschneidplatte, P25M, Bezeichnung Typ W29: 24-000

Artikel-Nr.: 218322 Katalog-Nr.: 236740
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 15.65

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 16.92 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 14.11 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 05T304
Bezeichnung 24-000
Sorte P25M
Typ ST900
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218322
Katalognummer 236740
EAN / GTIN 4047109069923
Herstellernummer 1082330500
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb