{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
| Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Form | A | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
| Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
| Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
| Außen-⌀ D | 42 mm | |
| ⌀ D2 | 33 mm | |
| Produktart | Schrumpffutter |
| Artikelnummer | 385387 | |
| Katalognummer | 308170 | |
| EAN / GTIN | 4045197290830 | |
| Herstellernummer | 308170 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |