Schrumpffutter, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 8mm

Artikel-Nr.: 385381 Katalog-Nr.: 308170
Rabatt
CHF 162.69
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 111.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 8 mm
Aufnahme HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 385381
Katalognummer 308170
EAN / GTIN 4045197290779
Herstellernummer 308170 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Gr. 3 − 5 für Hartmetall, ab Gr. 6 für HSS und HM.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

GARANT: HSK-Funktionsflächen bearbeitet. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
Ab Spann-⌀ D1 6 mm mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben.
Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge ab Spann-⌀ D1 6 mm (Verstellweg 10 mm).

Verwendung:

  • Zum Spannen von Fräsern und Bohrern mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
  • Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang:

Bei Futtern mit Längenverstellung inkl. Längenverstellschraube (ab Spann-⌀ D1 6 mm).

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410302416, Schrumpfgeräte Nr. 354210 − 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 180.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb