fischer Ankerstange rostfrei RG M 12x160 HCR

Artikel-Nr.: 371328 Katalog-Nr.: 9020
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 8’670.00
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

d0 14 mm
t fix 26 mm
passend zu RSB 12 mini / RSB 12 / R M II 12
SW 19 mm
Typ RG M 12x160 HCR
l 160 mm
hef 110 mm
M M12

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 371328
Katalognummer 9020
EAN / GTIN 4006209962183
Herstellernummer 96218

Beschreibung

Beschreibung:

Zu fischer Reaktionspatrone RSB, RM II und alle fischer Injektionsmörtel verwendbar.

Hinweis:

Werkstoff: hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529