{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| d0 | 12 mm | |
| t fix | 20 mm | |
| passend zu | RSB 10 mini / RSB 10 / R M II 10 | |
| SW | 17 mm | |
| Typ | RG M 10x130 HCR | |
| l | 130 mm | |
| hef | 90 mm | |
| M | M10 |
| Artikelnummer | 371327 | |
| Katalognummer | 9020 | |
| EAN / GTIN | 4006209962176 | |
| Herstellernummer | 96217 |