Hängewaage Typ HCB, maximaler Wägebereich: 50kg

Artikel-Nr.: 369964 Katalog-Nr.: 479435
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 100.48
inkl. vRG CHF 0.68
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 110.80 /Stk.
  • CHF 125.94 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 3
maximaler Wägebereich 0 kg - 50 kg
Ablesung 100 g
Herstellerbezeichnung HCB
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Energieversorgung Batteriebetrieben
Gehäuse Breite 80 mm
Gehäuse Tiefe 45 mm
Gehäuse Höhe 150 mm
Nettogewicht 0,6 kg
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 369964
Katalognummer 479435
EAN / GTIN 4045761030145
Herstellernummer HCB 50K100
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfachste Bedienung über 3 Tasten.
  • Mit Tara-Taste, leeres Gefäß anbringen und Anzeige auf Null stellen.
  • Hold-Taste, die Anzeige kann für 5 Sekunden eingefroren werden.
  • Wägeeinheit umschaltbar auf kg, N und lb.

Lieferumfang:

Inklusive Edelstahl-Karabiner, Edelstahl S-Haken (bei Gr. 500 / 1000 nicht standardmäßig) und 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb