Hängewaage Typ CH, maximaler Wägebereich: 15kg

Artikel-Nr.: 369962 Katalog-Nr.: 479430
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 76.28
inkl. vRG CHF 0.68

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 110.80 /Stk.
  • CHF 125.94 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1
maximaler Wägebereich 0 kg - 15 kg
Ablesung 20 g
Herstellerbezeichnung CH
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Energieversorgung Batteriebetrieben
Gehäuse Breite 90 mm
Gehäuse Tiefe 30 mm
Gehäuse Höhe 176,5 mm
Nettogewicht 0,35 kg
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 369962
Katalognummer 479430
EAN / GTIN 4045761027169
Herstellernummer CH 15K20
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfachste Bedienung über 3 Tasten.
  • Mit Tara-Taste, leeres Gefäß anbringen und Anzeige auf Null stellen.
  • Hold-Taste, die Anzeige kann für 5 Sekunden eingefroren werden.
  • Wägeeinheit umschaltbar auf kg, N und lb.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.