{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| maximaler Wägebereich | 0 kg - 50 kg | |
| Ablesung | 100 g | |
| Herstellerbezeichnung | CH | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 6LR61 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Gehäuse Breite | 90 mm | |
| Gehäuse Tiefe | 30 mm | |
| Gehäuse Höhe | 176,5 mm | |
| Nettogewicht | 0,35 kg | |
| Produktart | Hänge-/Kranwaage |
| Artikelnummer | 358610 | |
| Katalognummer | 479430 | |
| EAN / GTIN | 4045761027183 | |
| Herstellernummer | CH 50K100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |