Innenmessschraube Micromar, Messbereich: 175-200mm

Artikel-Nr.: 369678 Katalog-Nr.: 428900
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’385.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 62.70 /Stk.
  • CHF 59.24 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 175 mm - 200 mm
Ablesung 0,005 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,007 mm
Maß a 0 mm
Standardmesstiefe 132 mm
Messtiefe mit Verlängerung 282 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 369678
Katalognummer 428900
EAN / GTIN 4059192010430
Herstellernummer 4190017
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm für Messungen bis Bohrungsgrund. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb