{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Messbereich | 40 mm - 50 mm | |
| Ablesung | 0,005 mm | |
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
| Fehlergrenze | 0,004 mm | |
| Maß a | 0 mm | |
| Standardmesstiefe | 76 mm | |
| Messtiefe mit Verlängerung | 226 mm | |
| Messtechnik | analog | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
| Artikelnummer | 369670 | |
| Katalognummer | 428900 | |
| EAN / GTIN | 4059192010652 | |
| Herstellernummer | 4190319 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |