{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Werksnorm | |
| Messbereich | 175 mm - 200 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
| Fehlergrenze | 7 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Messtrommel-⌀ | 17,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Isolierhandschutz | ja | |
| Messtechnik | analog | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | 369623 | |
| Katalognummer | 420410 | |
| EAN / GTIN | 7612908683242 | |
| Herstellernummer | 4134007 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |