Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 363796 Katalog-Nr.: 420410
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 68.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 39.78 /Stk.
  • CHF 25.57 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 4 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Messtrommel-⌀ 17,5 mm
Gefühlsratsche ja
Isolierhandschutz ja
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363796
Katalognummer 420410
EAN / GTIN 4059192003647
Herstellernummer 4134000
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.
Gehärtete, geschliffene Messspindel.
Feststellung durch Klemmhebel.
Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.
Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25−50 inklusive 1 Einstellmaß.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb