{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | Fass | |
| Inhalt | 200 l | |
| Farbe | hellbraun | |
| Kinematische Viskosität | 41 mm2/s | |
| Lagertemperatur | 5 °C - 40 °C | |
| Produktart | Kühlschmiermittel | |
| Refraktometerwert | 2 |
| Artikelnummer | 367978 | |
| Katalognummer | 084241 | |
| EAN / GTIN | 2050000967320 | |
| Herstellernummer | 273084241200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |