Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat und Sägeöl CBF, Inhalt: 5l

Artikel-Nr.: 187413 Katalog-Nr.: 084241
Preis pro 1 Stück (CHF 17.90 / 1 Liter)
Netto: CHF 82.80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 5 l
Farbe hellbraun
Kinematische Viskosität 41 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produktart Kühlschmiermittel
Refraktometerwert 2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 187413
Katalognummer 084241
EAN / GTIN 2050000965906
Herstellernummer 2730842415
Hersteller/verantwortliche Person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Beschreibung

Ausführung:

Chlor-, formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.
Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat, für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) und hochdruckgeeignet.

Vorteil:

Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei − es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich.
Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.

Verwendung:

Universell für alle Zerspanungsarbeiten (Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen, Schleifen) geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe. Normales Mischungsverhältnis 1: 20, für hochfeste Werkstoffe und Edelstahl, Mischungsverhältnis 1 : 10 bis 1 : 15.

Hinweis:

Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar.