{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| ⌀-Bereich | 24,00 mm - 24,99 mm | |
| Sorte | HU7810 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Spitzenwinkel | 135 Grad | |
| für Grundelement Größe | 24 mm | |
| Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,45 mm/U | |
| Semi-Standard | ja | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
| Artikelnummer | 330279 | |
| Katalognummer | 231630 | |
| EAN / GTIN | 4062406635749 | |
| Herstellernummer | 231630 24-X | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |