• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HiPer Drill Schneideinsatz n7, HU7810, ⌀ D: 19-Xmm

Artikel-Nr.: 330270 Katalog-Nr.: 231630
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 158.00

Staffelpreise:

  • ab 3 Stück
    CHF 170.80 / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    CHF 142.69 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 135
  • Semi-Standard: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPer-Drill
⌀-Bereich 19,00 mm - 19,99 mm
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Spitzenwinkel 135 Grad
für Grundelement Größe 19 mm
Vorschub f in Alu kurzspanend 0,4 mm/U
Semi-Standard ja
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung unbeschichtet
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 330270
Katalognummer 231630
EAN / GTIN 4062406635695
Herstellernummer 231630 19-X
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Lieferzeit: 10 Arbeitswochen
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb