Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Kraftform-Micro, Schneidenbreite b: 3mm

Artikel-Nr.: 328888 Katalog-Nr.: 664600
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3.75
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 2035 Micro
Schneidenbreite b 3 mm
Schneidenstärke a 0,5 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 177 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 328888
Katalognummer 664600
EAN / GTIN 4013288192233
Herstellernummer 05118010001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.