Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Kraftform-Micro, Schneidenbreite b: 1,8mm

Artikel-Nr.: 235310 Katalog-Nr.: 664600
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 2035 Micro
Schneidenbreite b 1,8 mm
Schneidenstärke a 0,3 mm
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 157 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 235310
Katalognummer 664600
EAN / GTIN 4013288031884
Herstellernummer 05118004001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb