MANDREX Bimetall M42 Lochsäge SpeedXcut 38

Artikel-Nr.: 310342 Katalog-Nr.: Z589750
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 16.45
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlusssystem Sechskant
Ø 38 mm
Metallart Bimetall; Cobalt; Stahl
Schnitttiefe 45 mm
Werkstoffanwendung Stahl; Eisen; Edelstahl; Grauguss; Gusseisen; Inox; Messing; Metall; Nichteisenmetall; Rohr; Acryl; Kunststoff; Holz; Hartholz; Spanplatten; Kupfer
Länge 45 mm
Gewicht 0,122 kg
Abmessung 38 × 80 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 310342
Katalognummer Z589750
EAN / GTIN 8718564002102
Herstellernummer MHB4Q038B

Beschreibung

Beschreibung:

Langlebige Bimetall-Lochsäge mit 8 % Kobaltlegierung, ausgerüstet mit dem "One-Click" Schnellwechsel-Adapter, zur Aufnahme in der MXqs Schnellwechselaufnahme.

Gehärteter Stahl in Kombination mit unserer speziellen Zahngeometrie erlaubt flüssiges Bohren bei weniger Druck, mit geringer Wärmeentwicklung. Variable Zahnteilung für saubere Kanten. Optimale Spanabfuhr durch speziell gestaltete breite Schlitze und zusätzlichen Löchern.

Ausgezeichnet für die Anwendung in Eisen, rostfreiem Stahl, Karbonstahl, Gusseisen, Messing, Nichteisenmetall, Acryl, Epoxid, sowie Sperrholz, Grobspanplatte, MDF, Holz mit Nägeln, Kunststoff, faserverstärkter Kunststoff, Plastik, PVC, Laminatboden etc.

Vorteil:

- Bimetall mit 8% Kobaltlegierung für eine längere Lebensdauer
- Optimale Spanabfuhr durch speziell gestaltete, breite Schlitze
- Gewichtsreduzierung im Vergleich zu allen anderen Lochsägen
- Flüssiges Bohren mit geringster Wärmeentwicklung
- Geeignet für den Einsatz auf kabelgebundenen Maschinen und Akku Maschinen

Lieferumfang:

Inkl. MXqs "ONE-CLICK" Schnellwechseladapter!