{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlusssystem | Sechskant | |
| Ø | 30 mm | |
| Metallart | Bimetall; Cobalt; Stahl | |
| Schnitttiefe | 45 mm | |
| Werkstoffanwendung | Stahl; Eisen; Edelstahl; Grauguss; Gusseisen; Inox; Messing; Metall; Nichteisenmetall; Rohr; Acryl; Kunststoff; Holz; Hartholz; Spanplatten; Kupfer | |
| Länge | 45 mm | |
| Gewicht | 0,12 kg | |
| Abmessung | 30 × 90 mm |
| Artikelnummer | 2032527 | |
| Katalognummer | Z589750 | |
| EAN / GTIN | 8718564002058 | |
| Herstellernummer | MHB4Q030B |