Hohe Mutter, Gewinde: M24

Artikel-Nr.: 245753 Katalog-Nr.: 375385
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.95
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6330B
Gewinde M24
Gesamtlänge 36 mm
Schlüsselweite SW 36 mm
Eckmaß e 39,98 mm
Bund-⌀ 45 mm
Bundhöhe 6 mm
Produktart Mutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 245753
Katalognummer 375385
EAN / GTIN 4020772082451
Herstellernummer 82453
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Mutter (= 1,5 d hoch) mit einem flachen Ende zur Auflage auf Unterlegscheiben Nr. 375340 und einem kugeligen Ende zur Auflage in Kegelpfannen Nr. 375355 D oder Nr. 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb