Unterlegscheibe, für Gewinde: M6

Artikel-Nr.: 166507 Katalog-Nr.: 375340
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 0.85
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
403 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6340
für Gewinde M6
Bohrungs-⌀ d1 6,4 mm
Außen-⌀ d2 17 mm
Stärke h 3 mm
Produktart Unterlegscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166507
Katalognummer 375340
EAN / GTIN 4020772082819
Herstellernummer 82818
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Extra stark, plan gepresst und gehärtet, Kanten gebrochen.

Verwendung:

Besonders geeignet für Spanneisen.
Speziell für den Vorrichtungsbau.

Norm:

DIN 6340

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb