Verlängerte MK-Reduzierhülse, MK außen / innen: 3/2

Artikel-Nr.: 245518 Katalog-Nr.: 343520
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 27.85
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK außen / innen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 30 mm
Gesamtlänge 194 mm
Auskraglänge A-Maß 91 mm
Produktart Reduzierhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 245518
Katalognummer 343520
EAN / GTIN 4045197295118
Herstellernummer 343520 3/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außenkegel geschliffen.
Verlängerte Reduzierhülse (Innenkonus kleiner als Außenkonus).

Norm:

Ähnlich DIN 2187.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb