{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Außen-⌀ | 36 mm | |
| Gesamtlänge | 268 mm | |
| Auskraglänge A-Maß | 112 mm | |
| Produktart | Reduzierhülse |
| Artikelnummer | 219787 | |
| Katalognummer | 343520 | |
| EAN / GTIN | 4045197295156 | |
| Herstellernummer | 343520 5/3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |