{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Außen-⌀ | 25 mm | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Anzahl Schneiden Z | 1 | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 mm | |
| Gesamtlänge L | 75 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
| Artikelnummer | 244389 | |
| Katalognummer | 150050 | |
| EAN / GTIN | 4045197085337 | |
| Herstellernummer | 150050 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |