Kegelsenker einschneidig 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ DC: 20mm

Artikel-Nr.: 244388 Katalog-Nr.: 150050
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 27.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 1
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 20 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 1
Schaft Zylinderschaft mit h9
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 2 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 244388
Katalognummer 150050
EAN / GTIN 4045197085320
Herstellernummer 150050 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Axial-radial hinterschliffener Kegelmantel für ratterfreies Entgraten und Ansenken. Dadurch hohe Oberflächengüte der Senkung. Große Spankammer für sehr gute Späneabführung. Problemloser Nachschliff an der flachen Zahnbrust.