Schlosserhammer mit Stielschutzkragen, Gewicht ohne Stiel: 100g

Artikel-Nr.: 225788 Katalog-Nr.: 750110
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 8.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 100 g
Stiellänge 260 mm
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 225788
Katalognummer 750110
EAN / GTIN 4045197299901
Herstellernummer 750110 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Hickorystiel geschweifte Form, lackiert.
Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.
Mit Nylon Stielschutzhülse. Gr. 200 − 1000 zusätzlich mit angeschmiedetem Stielschutzkragen.

Norm:

Hammerkopf nach DIN 1041.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 751650 und für Gr. 100 unter Nr. 751700 Gr. 200 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb