Metallsägeband RRR Plus, 30 m, Breite mm / Zähne pro Zoll: 13/4H

Artikel-Nr.: 223532 Katalog-Nr.: 172000
Preis pro 1 Stück (CHF 3.08 / 1 Meter)
Netto: CHF 85.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Zähne pro Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Zahnung: Normal
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 13 mm
Länge 30 m
Zahnung Normal
Spanwinkel 10 Grad
Stärke 0,65 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 223532
Katalognummer 172000
EAN / GTIN 4045197253477
Herstellernummer 25210130650400-030
Hersteller/verantwortliche Person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Normalzahnung − Konstante Zahnteilung mit 0°-Spanwinkel in geschlossener Kunststoff-Rolle ungeschweißt.
RRR-Plus aus legiertem Werkzeugstahl, je 30 m Rollen.

Verwendung:

Vorzugsweise geeignet für kleinere und mittlere Querschnitte (bis maximal 70 mm Eingriffslänge).

Hinweis:

  • Normalzahnung 10°: Gr. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Combizahnung 0°: Gr. 6/1014; 10/1014; 13/1014.