Metallsägeband RRR Plus, 30 m, Breite mm / Zähne pro Zoll: 10/18

Artikel-Nr.: 223524 Katalog-Nr.: 172000
Preis pro 1 Stück (CHF 2.61 / 1 Meter)
Netto: CHF 72.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Zähne pro Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Zahnung: Normal
  • Spanwinkel: 0

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 10 mm
Länge 30 m
Zahnung Normal
Spanwinkel 0 Grad
Stärke 0,65 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 223524
Katalognummer 172000
EAN / GTIN 4045197253453
Herstellernummer 25200100651800-030
Hersteller/verantwortliche Person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Normalzahnung − Konstante Zahnteilung mit 0°-Spanwinkel in geschlossener Kunststoff-Rolle ungeschweißt.
RRR-Plus aus legiertem Werkzeugstahl, je 30 m Rollen.

Verwendung:

Vorzugsweise geeignet für kleinere und mittlere Querschnitte (bis maximal 70 mm Eingriffslänge).

Hinweis:

  • Normalzahnung 10°: Gr. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Combizahnung 0°: Gr. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb