Schleifvlies-Rolle, 115 mm × 10 m, Vliesstruktur: 400

Artikel-Nr.: 222923 Katalog-Nr.: 556100
Preis pro 1 Stück (CHF 6.68 / 1 Meter)
Netto: CHF 61.80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vliesstruktur Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 400 - 600
Feinheitsgrad fein
Vliesstruktur 400
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Rollenbreite 115 mm
Rollenlänge 10 m
Ausführung S Super Fine
3M-Bezeichnung WR-SH
Farbe grau
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222923
Katalognummer 556100
EAN / GTIN 4001895767920
Herstellernummer 7000067979
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

Vorteil:

  • Passt sich der Werkstückform an.
  • Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
  • Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
  • Trocken und nass einsetzbar.
  • Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

Verwendung:

Fein / sehr fein: zum Reinigen empfindlicher Oberflächen, zum Ausbessern leichter Kratzer auf Metallen. Auch für feine / sehr feine Strichmattierungen auf Stählen und NE-Metallen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb