Schleifvlies-Rolle, 115 mm × 10 m, Vliesstruktur: 220

Artikel-Nr.: 179329 Katalog-Nr.: 556100
Preis pro 1 Stück (CHF 8.84 / 1 Meter)
Netto: CHF 81.80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vliesstruktur Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 240 - 280
Feinheitsgrad mittel
Vliesstruktur 220
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Rollenbreite 115 mm
Rollenlänge 10 m
Ausführung A Fine
3M-Bezeichnung WR-SH
Farbe rot
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 179329
Katalognummer 556100
EAN / GTIN 3134375441100
Herstellernummer 173259
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

Vorteil:

  • Passt sich der Werkstückform an.
  • Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
  • Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
  • Trocken und nass einsetzbar.
  • Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

Verwendung:

Mittel / mittelfein: universell einsetzbar zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen, Verfärbungen; zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen oder zum Entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb