Innen-Schnelltaster, Messbereich: 20-40mm

Artikel-Nr.: 221252 Katalog-Nr.: 438950
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 476.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 56.43 /Stk.
  • CHF 43.62 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 20 mm - 40 mm
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
IP-Schutzart IP 65
HM-Tastkugel-⌀ 1 mm
minimale Nutbreite 1,5 mm
maximale Nuttiefe 7 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) 80 mm
Messtechnik analog
Messuhr-⌀ 65 mm
Produktart Innen-Schnelltaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221252
Katalognummer 438950
EAN / GTIN 7612908045514
Hersteller/verantwortliche Person Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb