Innen-Schnelltaster, Messbereich: 10-30mm

Artikel-Nr.: 221250 Katalog-Nr.: 438950
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 476.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 43.62 /Stk.
  • CHF 56.43 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 10 mm - 30 mm
Ablesung 0,01 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
IP-Schutzart IP 65
HM-Tastkugel-⌀ 1 mm
minimale Nutbreite 1,5 mm
maximale Nuttiefe 5,2 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) 80 mm
Messtechnik analog
Messuhr-⌀ 65 mm
Produktart Innen-Schnelltaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221250
Katalognummer 438950
EAN / GTIN 7612908045491
Hersteller/verantwortliche Person Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.