Anzugsbolzen Form A, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 50

Artikel-Nr.: 220427 Katalog-Nr.: 308600
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 14.30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Anzugsbolzen-Norm: ISO 7388-3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Steilkegel 50
Bohrungseigenschaft mit Bohrung
Anzugsbolzen-Norm ISO 7388-3
Bund-⌀ D 36 mm
Kopf-⌀ D1 28 mm
Gesamtlänge L 74 mm
L1 34 mm
Gewinde M M24
Winkel A 15 Grad
maximales Anzugsdrehmoment 150 Nm
passend für Steilkegel mit Farbcode SK 50
Schlüsselweite 30 mm
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 220427
Katalognummer 308600
EAN / GTIN 4045197150912
Herstellernummer 308600 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

  • Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).
  • In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).

Hinweis:

Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.
ISO 7388-3 entspricht alter Norm DIN 69872.