Schutzhelm EVOALTA Dualswitch belüftet Drehrad grün

Artikel-Nr.: 2197130 Katalog-Nr.: Z097868
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 85.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grün
Material Helmschale ABS
Gewicht 500 g
Norm EN12492, EN397, EN50365

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2197130
Katalognummer Z097868
EAN / GTIN 5038428865890
Herstellernummer ARD170-400-300

Beschreibung

Ausführung:

Der EVO® ALTA™ DualSwitch™ verfügt über das einzigartige JSP DualSwitch™-Gurtsystem, zertifiziert nach EN 12492 und EN 397 mit einem Schalter am Kinnriemen. Der 4-Punkt-Kinnriemen bietet die Möglichkeit, einfach per Knopfdruck zwischen den beiden Standards zu wechseln.
  • austauschbares Frontmodul
  • Kompatibilität&Zubehör
  • Rundumschutz
  • doppelte Belüftung
  • Epp-Liner
  • maximaler Komfort
  • sichere Passform
  • 4- Punkt- Kinnriemen


Ein individueller Logo-Druck ist ab 10 Stück möglich und kann bei Bedarf angefragt werden.