Schutzhelm EVOALTA Dualswitch belüftet Drehrad weiss

Artikel-Nr.: 2136494 Katalog-Nr.: Z097868
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 85.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiss
Material Helmschale ABS
Gewicht 500 g
Norm EN12492, EN397, EN50365

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2136494
Katalognummer Z097868
EAN / GTIN 5038428779494
Herstellernummer ARD170-400-100

Beschreibung

Ausführung:

Der EVO® ALTA™ DualSwitch™ verfügt über das einzigartige JSP DualSwitch™-Gurtsystem, zertifiziert nach EN 12492 und EN 397 mit einem Schalter am Kinnriemen. Der 4-Punkt-Kinnriemen bietet die Möglichkeit, einfach per Knopfdruck zwischen den beiden Standards zu wechseln.
  • austauschbares Frontmodul
  • Kompatibilität&Zubehör
  • Rundumschutz
  • doppelte Belüftung
  • Epp-Liner
  • maximaler Komfort
  • sichere Passform
  • 4- Punkt- Kinnriemen


Ein individueller Logo-Druck ist ab 10 Stück möglich und kann bei Bedarf angefragt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb