Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-3, Außen-⌀ A / Kegel: 250/8mm

Artikel-Nr.: 219160 Katalog-Nr.: 310705
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’325.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A / Kegel (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-3
Durchlass E 76 mm
Höhe ohne Backen H1 83 mm
Höhe mit Backen H2 124 mm
Anzahl Stehbolzen 4
Zentrier-⌀ B 139,7 mm
Größe der Stehbolzen M16
Schlüsselvierkant K 12 mm
Gewicht 28,5 kg
maximale Drehzahl 3.000 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219160
Katalognummer 310705
EAN / GTIN 4019208525020
Herstellernummer 185508
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.
Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern.

Norm:

DIN 702-3.

Lieferumfang:

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.
1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000315200. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120313140.
DIN 702-3 entspricht der alten Norm DIN 55027.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb