BOSCH Bohrschrauber 18V, Akku-Bohrschrauber, Bürstenloser Motor, mit Softgrip, ohne Akku, in L-Boxx

Artikel-Nr.: 2188079 Katalog-Nr.: 070246
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 387.18
inkl. vRG CHF 0.68
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber
USP1 18V
USP2 Bürstenloser Motor, mit Softgrip, ohne Akku, in L-Boxx

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2188079
Katalognummer 070246
EAN / GTIN 4053423342475
Herstellernummer 06019K6002
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

EXPERT EXSR18V-90FC
Akku-Bohrschrauber

6-in-1-Flexibilität dank einfach zu wechselnder Aufsätze zum Bohren und Schrauben
  • 6-in-1-Flexibilität: Vielseitiges System bestehend aus 18V-Bohrschrauber mit FlexiClick und einfach zu wechselnden Aufsätzen.
  • FlexiClick-System: Hochwertige Aufsätze für eine große Bandbreite an Bohr- und Schraubanwendungen in Holz, Metall und sogar Beton.
  • Wegbereitende Technologie: Mit dem einzigartigen Aufsatz GFA 18-H kann der Bohrschrauber in einen SDS plus-Bohrhammer verwandelt werden.
  • Perfekt ausgestattet: Weniger Ballast und trotzdem perfekt ausgestattet für einen professionellen Job – mit FlexiClick bist du auch auf unerwartete Überraschungen auf der Baustelle bestens vorbereitet.

Der kraftvolle EXPERT EXSR18V-90FC bietet 6-in-1-Flexibilität dank einfach zu wechselnder Aufsätze zum Bohren und Schrauben. Er gehört zum vielseitigen Bosch Professional FlexiClick-System, mit dem eine Vielzahl von Herausforderungen auf der Baustelle gemeistert werden können. Der einzigartige Hammeraufsatz GFA 18-H verwandelt das Werkzeug in einen SDS plus-Bohrhammer, der zum Hammerbohren in Beton bis zu einem Durchmesser von 10 mm verwendet werden kann. Das Werkzeug ist mit fortschrittlichen Schutzfunktionen ausgestattet: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko bei blockierendem Bohrer. Precision Clutch stoppt das Überrasten, sobald ein vorgegebenes Drehmoment erreicht wird. Beide Funktionen können ein- und ausgeschaltet werden. Mit FlexiClick kannst du die Menge der Ausrüstung reduzieren, die du auf Baustellen mitnehmen musst. FlexiClick-Aufsätze können für gelegentliche Anwendungsfälle eigens dafür vorgesehene Werkzeuge ersetzen. Das Bosch Professional FlexiClick System – perfekt gerüstet für professionelle Arbeiten.


Ausstattung und Anwendung
Er ist perfekt für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und (kombiniert mit dem GFA 18-H) in Beton, Mauerwerk und Stein. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz.


Zusätzliche Informationen
Weitere Anwendungen: Mit dem Exzenter-Aufsatz kannst du nahe an Kanten und Wänden arbeiten, während der Winkelaufsatz den Bohrschrauber in einen Winkelschrauber verwandelt. Diese Aufsätze können in einem 360°-Winkel in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden, ohne dass sie vom Werkzeug enternt werden müssen. Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 65 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand.


Technische Daten:
Drehmoment (weich/hart/max.): 36/65/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 630 / 0 – 2.100 min-1
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1,5 / 13 mm
Akkuspannung: 18,0 V
Gewicht exkl. Akku: 0,92 kg
Drehmomentstufen: 21
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 444 x 151 mm
Arbeitsleuchte: ja
Werkzeugaufbau: T-Handgriff
BITURBO: Nein
Werkzeugaufnahme/Schaft: Gespannt


Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber OHNE Akku
Winkelaufsatz
Exzenetraufsatz
Metallbohrfutteraufsatz
L-BOXX mit Einlage



Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb