BOSCH Bohrschrauber 18V, Akku-Bohrschrauber, Bürstenloser Motor, mit Softgrip, ohne Akku, in L-Boxx

Artikel-Nr.: 2000308 Katalog-Nr.: 070246
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 231.68
inkl. vRG CHF 0.68
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSR 18V-90 C
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 36 Nm
maximales Drehmoment hart 64 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 630 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 2.100 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 68 mm
Gewicht 1,1 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V
USP2 Bürstenloser Motor, mit Softgrip, ohne Akku, in L-Boxx

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2000308
Katalognummer 070246
EAN / GTIN 4059952617213
Herstellernummer 06019K6002
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich.

Lieferumfang:

Inklusive L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb