{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | L-BOXX 136 | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| maximales Drehmoment weich | 36 Nm | |
| maximales Drehmoment hart | 65 Nm | |
| Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 630 min-1 | |
| Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 68 mm | |
| Gewicht | 0,92 kg | |
| Gewicht ohne Akku | 0,94 kg |
| Artikelnummer | 2188078 | |
| Katalognummer | Z071158 | |
| EAN / GTIN | 4053423342468 | |
| Herstellernummer | 06019R2002 |