PB 38205 Innen-6-kant-Schraubenz. 5

Artikel-Nr.: 2184715 Katalog-Nr.: Z621640
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 7.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kugelkopf Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 140 mm
ganze Länge 263 mm
Ausführung Griff SwissGrip Evo
Produktart Schraubenzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2184715
Katalognummer Z621640
EAN / GTIN 7610733296019
Herstellernummer PB 38205.5-140

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • optimierte Grifform für maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente
  • höchste Ergonomie des SwissGrip Evo sorgt für müheloses, ermüdungsfreies Arbeiten
  • rutschfest und griffig – für sichere, präzise Anwendung unter allen Bedingungen
  • innerer Kern aus 100% Recyclingmaterial, äusserer Kern mit Recyclinganteil, für höchste Langlebigkeit
  • moderne 3-Komponenten-Materialisierung: chemisch und mechanisch hochbeständig, nachhaltig, strapazierfähig
  • ColorCode, dauerhafte Laserbeschriftung auf Griffende – schnelle Identifikation zu Schraubenprofil/-grösse
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Anwendungshinweise:


  • Innensechkant Schraubengrösse Metrisch: 5
  • Für Gewindestifte M: 10
  • Für Metallschrauben M: 6