PB 38205 Innen-6-kant-Schraubenz. 0.89

Artikel-Nr.: 2184708 Katalog-Nr.: Z621640
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 5.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kugelkopf Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 40 mm
ganze Länge 118 mm
Ausführung Griff SwissGrip Evo
Produktart Schraubenzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2184708
Katalognummer Z621640
EAN / GTIN 7610733295944
Herstellernummer PB 38205.0,89-40

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • optimierte Grifform für maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente
  • höchste Ergonomie des SwissGrip Evo sorgt für müheloses, ermüdungsfreies Arbeiten
  • rutschfest und griffig – für sichere, präzise Anwendung unter allen Bedingungen
  • innerer Kern aus 100% Recyclingmaterial, äusserer Kern mit Recyclinganteil, für höchste Langlebigkeit
  • moderne 3-Komponenten-Materialisierung: chemisch und mechanisch hochbeständig, nachhaltig, strapazierfähig
  • ColorCode, dauerhafte Laserbeschriftung auf Griffende – schnelle Identifikation zu Schraubenprofil/-grösse
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Anwendungshinweise:


  • Innensechkant Schraubengrösse Metrisch: 0.89
  • Für Gewindestifte M: 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb