MILWAUKEE Diamantbohrer DIAMOND MAX 1/4" Hex 29 mm

Artikel-Nr.: 2184364 Katalog-Nr.: Z789061
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 48.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

durchmesser Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

d 29 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2184364
Katalognummer Z789061
EAN / GTIN 4058546522209
Herstellernummer 4932498351

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamant-bestückte Bohrer und Lochsägen sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B. Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas. Diese Bohrer und Lochsägen überzeugen durch ihre überlegene Standzeit und ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien. Geeignet für den Einsatz mit einem Winkelschleifer mit entsprechendem Adapter oder mit einem (Akku-)Bohrschrauber.
  • Wenig Wasser: Im Gegensatz zu herkömmlichen Diamant-Lochsägen benötigen die Diamantbohrer und -lochsägen nur sehr wenig Wasser. Ein kurzes Eintauchen vor dem Bohren sowie das Wässern alle 5 Sekunden während des Bohrens reicht aus für einen optimalen Bohrfortschritt und längere Standzeit
  • Saubere Löcher: Bohrt saubere, präzise Bohrlöcher, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
  • Überlegene Standzeit: Hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix und formstabiler Bohrkörper sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit.
  • Leichte Entfernung des Bohrkerns mittels verschiedener Zugangsunkte.