MILWAUKEE Diamantbohrer Set 5tlg 5 x 8 mm 1/4" Hex

Artikel-Nr.: 2184353 Katalog-Nr.: Z789059
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 101.50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 5x ⌀ 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2184353
Katalognummer Z789059
EAN / GTIN 4058546521707
Herstellernummer 4932498301

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamant-bestückte Bohrer und Lochsägen sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B. Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas. Diese Bohrer und Lochsägen überzeugen durch ihre überlegene Standzeit und ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien. Geeignet für den Einsatz mit einem Winkelschleifer mit entsprechendem Adapter oder mit einem (Akku-)Bohrschrauber.
  • Wenig Wasser: Im Gegensatz zu herkömmlichen Diamant-Lochsägen benötigen die Diamantbohrer und -lochsägen nur sehr wenig Wasser. Ein kurzes Eintauchen vor dem Bohren sowie das Wässern alle 5 Sekunden während des Bohrens reicht aus für einen optimalen Bohrfortschritt und längere Standzeit
  • Saubere Löcher: Bohrt saubere, präzise Bohrlöcher, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
  • Überlegene Standzeit: Hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix und formstabiler Bohrkörper sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit.
  • Leichte Entfernung des Bohrkerns mittels verschiedener Zugangsunkte.