Sandale schwarz RUNNER 145, S1P, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 2162318 Katalog-Nr.: 092014
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Netto: CHF 131.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie RUNNER
Geschlecht Herren; Unisex
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 44
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitssandale

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2162318
Katalognummer 092014
EAN / GTIN 4043692461151
Herstellernummer 27400-44
Hersteller/verantwortliche Person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beschreibung

Ausführung:

Sportlich, moderner Sicherheitsschuh der RUNNER Serie mit hoher Flexibilität.
  • Dauerhaft, aktive Feuchtigkeitsregulierung dank aktiv-X Funktionsfutter.
  • Metallfreie Durchtritthemmung mit XP® Zwischensohle.
  • Stahlkappe.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, druckentlastende Einlegesohle und reaktionsfreudige Sohlentechnologie.
  • clima-stream® Konzept für maximale Atmungsaktivität im Schuh.
  • SPORTY Sohlensystem mit Lamellen für natürliches Abrollverhalten sowie sehr guter Dämpfung im Fersenbereich.
  • ESD-Ausstattung.
  • MESH-Obermaterial.
  • Sandale mit Klettverschluss.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC