{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | RUNNER | |
| Geschlecht | Herren; Unisex | |
| Schutzklasse | S1P | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| Durchtrittsicherheit | Textil | |
| Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Eigenschaft | kraftstoffbeständig | |
| Eigenschaft der Sohle | Reboundsohle | |
| EU-Schuhgröße | 36 | |
| Farbe | grün/weiß | |
| Produktart | Sicherheitshalbschuh |
| Artikelnummer | 2161477 | |
| Katalognummer | 092010 | |
| EAN / GTIN | 4043692450773 | |
| Herstellernummer | 69400 36 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |