Halbschuh grün/weiß Runner 75 ESD, S1P, EU-Schuhgröße: 46

Artikel-Nr.: 2161723 Katalog-Nr.: 092010
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie RUNNER
Geschlecht Herren; Unisex
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft kraftstoffbeständig
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 46
Farbe grün/weiß
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2161723
Katalognummer 092010
EAN / GTIN 4043692450872
Herstellernummer 69400 46
Hersteller/verantwortliche Person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beschreibung

Ausführung:

Runner 75 ESD S1P
  • PET-Obermaterial aus REPREVE® Fasern.
  • Dauerhaft, aktive Feuchtigkeitsregulierung dank aktiv-X Funktionsfutter.
  • Metallfreie Durchtritthemmung mit XP® Zwischensohle.
  • Stahlkappe.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, druckentlastende Einlegesohle und reaktionsfreudige Sohlentechnologie.
  • clima-stream® Konzept für maximale Atmungsaktivität im Schuh.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb