Entgratungssenker-Satz Nr. 150065 in Kassette 90°

Artikel-Nr.: 216179 Katalog-Nr.: 150070
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 210.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216179
Katalognummer 150070
EAN / GTIN 4045197185808
Herstellernummer 150070
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Schneidengeometrie für leichten, schälenden Schnitt. Die Späneabführung erfolgt durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung.

Lieferumfang:

Je 1 Senker: Nr. 150065 Gr. 5; 10; 15; 20; 25 (Senkbereich 2 − 25 mm).
Aufbewahrung in: Kunststoffkassette

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb